Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 72Ω; THT; Imp.@ 25MHz: 46Ω; 4,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 72Ω; THT; Imp.@ 25MHz: 46Ω; 4,7mm
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 72Ω; THT; Imp.@ 25MHz: 46Ω; 4,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-RRHL35-47-8T26
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRHL35-47-8T26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Hersteller: RICHCO
Montage: THT
Ausgänge: axial
Maß A: 3,5mm
Impedanz bei 25MHz: 46Ω
Impedanz bei 100MHz: 72Ω
Kernmaterial: K5B
Ferrit-Typ: Perle
Ferritanwendung: zur Reduktion von Störungen bei Funkfrequenzen
Maß B: 4,7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,75*
€ 59,2025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,77*
€ 58,0363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,90*
€ 54,621
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,28*
€ 53,8832
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,23*
€ 51,4437
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,60*
€ 43,554
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.