Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; XLR; männlich; PIN: 3; Löten; Kontakte: Bronze; verzinnt; 50V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RRX3M-Z-001-0
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RRX3M-Z-001-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
Hersteller: REAN
Steckverbinder-Typ: XLR
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 50V
Gehäusematerial: Zinkstopp
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 3
Kontaktmaterial: Bronze
Steckverbinder-Serie: Z Series
Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Leitungsgröße: 16AWG
Gehäuseblende: eloxiert
Korpusfarbe: schwarz
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 193,40*
€ 240,82*
Frei Haus
ab € 389,24*
€ 473,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,82*
€ 286,5758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,99*
€ 285,5881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,71*
€ 262,6449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,86*
€ 248,5434
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 193,40*
€ 230,146
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.