Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 18÷36V; UAusg: 12VDC; UAusg2: -12VDC; SIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RS-2412D/H2
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RS-2412D/H2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse: SIP8
Leistung: 2W
Äußere Abmessungen: 21,8x11,1x9,2mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 83mA
Isolationsspannung: 2kV DC
Eingangsspannung: 18...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -12V DC
Wirkungsgrad: 75...83%
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Ausgangsstrom 2: 83mA
Herstellerserie: RS-S(D)(Z)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 22 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 66 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 110 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.