Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 18÷36V; UAusg: 12VDC; IAusg: 166mA; SIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-RS-2412S
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RS-2412S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse: SIP8
Leistung: 2W
Äußere Abmessungen: 21,8x11,1x9,2mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 0,166A
Isolationsspannung: 1kV DC
Eingangsspannung: 18...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 75...83%
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: RS-S(D)(Z)
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22
Frei Haus
ab € 13,39182*
€ 15,88*
1
€ 4,00*
ab € 14,53*
€ 21,51*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 13,69*
€ 22,16*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 21,51*
€ 30,73*
7 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 35,44*
€ 46,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 22 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 66 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 110 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.