Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 48VDC; IKontakt max: 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RS-48-L
Hersteller:
     Recoy/RAYEX ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     RS-48-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Miniaturrelais
miniaturrelais
Hersteller: Recoy/RAYEX ELECTRONICS
Montage: PCB
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -30...70°C
Äußere Abmessungen: 20,2x9,8x11,5mm
Kontaktmaterial: AgCdO
Spulenwiderstand: 5,12kΩ
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1A / 120V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 1,25A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: RS
Spulennennspannung: 48V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 450mW
Ansprechzeit: 6ms
Freigabezeit: 3ms
Schaltspannung: max. 30V DC;max. 120V AC
Kontaktstrom max.: 2A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Spulenstrom: 9,4mA
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.