Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 250mA; Imax: 3A; THT; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RS120-025
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     RS120-025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: OPTIFUSE
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 1,08W
Nennstrom: 0,25A
Maximalstrom: 3A
Anwendung der Sicherungen: elektronische Anwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 120V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Umschaltstrom: 0,5A
Einheitspreis: Nein
Min. Widerstand: 1,25Ω
Max. Widerstand:
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.338,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,66909* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.554,02*
€ 1.849,2838
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.393,56*
€ 1.658,3364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.369,90*
€ 1.630,181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.350,70*
€ 1.607,333
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.338,18*
€ 1.592,4342
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.