Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DPST; Pos: 2; ON-OFF; 10A/250VAC; rot; Neonleuchte; 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKER; DPST; Pos: 2; ON-OFF; 10A/250VAC; rot; Neonleuchte; 250V
ROCKER; DPST; Pos: 2; ON-OFF; 10A/250VAC; rot; Neonleuchte; 250V
Artikel-Nr.:
     2805-RS13117BBR2N2
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R13-117B-01-BR-2D-N-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCI
Frontplattenstärke: max. 3mm
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -20...85°C
Montageabmessungen: 30,4x22,2mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Elektrische Lebensdauer: 6000 Zyklen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Neonleuchte
Beleuchtungsspannung: 250V
Tastenkennzeichnung: O-I
Korpusfarbe: schwarz
Beleuchtungsfarbe: rot
Tastenfarbe: rot
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: R13-177-AC
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.