Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 40A; 42÷265VAC; RS1; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 40A; 42÷265VAC; RS1; 1-phasen
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 40A; 42÷265VAC; RS1; 1-phasen
Artikel-Nr.:
     2805-RS1A23D40
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RS1A23D40
EAN/GTIN:
     5350035320549
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
halbleiterrelais carlo gavazzi
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 44,8x58,2x28,8mm
Signal: LED
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 40A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RS1
Steuerspannung: 3...32V DC
Schaltspannung: 42...265V AC
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 31,06*
€ 44,28*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 32,26*
€ 46,44*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,42*
€ 47,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.