Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 18÷36VAC,18÷36VDC; 10A; 42÷440VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RS1A40LA10
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RS1A40LA10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 44,8x58,2x28,8mm
Signal: LED
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 10A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RS1
Steuerspannung: 18...36V DC;18...36V AC
Schaltspannung: 42...440V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.