Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 10A; 42÷530VAC; RS1; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RS1A48D10
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RS1A48D10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 44,8x58,2x28,8mm
Signal: LED
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 10A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RS1
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 42...530V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.