Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 25A; 42÷530VAC; RS1; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 25A; 42÷530VAC; RS1; 1-phasen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 25A; 42÷530VAC; RS1; 1-phasen
Artikel-Nr.:
     2805-RS1A48D25
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RS1A48D25
EAN/GTIN:
     5350035320655
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 44,8x58,2x28,8mm
Signal: LED
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RS1
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 42...530V AC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,05*
€ 44,51*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 32,19*
€ 46,44*
€ 8,95*
ab € 52,92*
€ 74,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.