Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 18÷36VAC,18÷36VDC; 25A; 42÷530VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RS1A48LA25
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RS1A48LA25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 44,8x58,2x28,8mm
Signal: LED
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RS1
Steuerspannung: 18...36V DC;18...36V AC
Schaltspannung: 42...530V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.