Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 240ns; SOD123F; Ufmax: 1,1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 240ns; SOD123F; Ufmax: 1,1V
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 240ns; SOD123F; Ufmax: 1,1V
Artikel-Nr.:
     2805-RS1MWF-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     RS1MWF-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 240ns
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 24µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.