Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 800V; 2A; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RS2KH-TSC
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RS2KH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: smd-diode 2a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0905*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,733*
€ 0,87227
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4846*
€ 0,57667
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2829*
€ 0,33665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2482*
€ 0,29536
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1483*
€ 0,17648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.