Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 18÷36V; UAusg: 5VDC; UAusg2: -5VDC; SIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-RS3-2405D
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RS3-2405D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...71°C
Gehäuse: SIP8
Leistung: 3W
Äußere Abmessungen: 21,8x9,2x11,1mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,3A
Isolationsspannung: 1kV DC
Eingangsspannung: 18...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -5V DC
Wirkungsgrad: 81%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Ausgangsstrom 2: 0,3A
Herstellerserie: RS3-S(D)(Z)
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22
Frei Haus
ab € 17,57091*
€ 22,06364*
1
€ 4,00*
ab € 15,48*
€ 22,97*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 14,10*
€ 22,99*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 22,35*
€ 32,20*
6 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 37,56*
€ 49,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 22 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 66 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 110 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.