Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 20÷60V; UAusg: 9VDC; IAusg: 333mA; SIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RS3-4809SZ
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RS3-4809SZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...71°C
Gehäuse: SIP8
Leistung: 3W
Äußere Abmessungen: 21,8x9,2x11,1mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Ausgangsstrom: 0,333A
Isolationsspannung: 1kV DC
Eingangsspannung: 20...60V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 79%
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: RS3-S(D)(Z)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 22 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 66 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 110 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.