Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 7A; Imax: 100A; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RS30-700
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     RS30-700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: OPTIFUSE
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 3,8W
Nennstrom: 7A
Maximalstrom: 100A
Anwendung der Sicherungen: elektronische Anwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 30V
Umschaltstrom: 14A
Einheitspreis: Nein
Min. Widerstand: 5mΩ
Max. Widerstand: 30mΩ
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.