Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Dreh-; Pos: 12; 0,13A/150VAC; 0,13A/150VDC; 30°; -10÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Dreh-; Pos: 12; 0,13A/150VAC; 0,13A/150VDC; 30°; -10÷60°C
Schalter: Dreh-; Pos: 12; 0,13A/150VAC; 0,13A/150VDC; 30°; -10÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-RS5-B-12-NS
Hersteller:
     CANAL ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     RS5-B-12-NS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CANAL ELECTRONIC
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 25mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäuseabmessungen: Ø19,4x9,3mm
Ausgänge: Printmontage
Anzahl Sektionen: 1
Schalter-Typ: Dreh-
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,13A / 150V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,13A / 150V DC
Schaltweise: BBM (non-shorting)
Anzahl stabiler Positionen: 12
Schaltwinkel: 30°
Anzahl Positionen: 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.