Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 12VDC; 50A; Umax: 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 12VDC; 50A; Umax: 24VDC
Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 12VDC; 50A; Umax: 24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-RS50-Z-12VDC
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     RS50-3022-25-1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: RELPOL
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,8mm;Verbinder 6,5x2mm
Äußere Abmessungen: 40x25x49,2mm
Anwendung: Photovoltaik
Spulenwiderstand: 300Ω
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 50A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: RS50
Spulennennspannung: 12V DC
Spulenspannung min.: 9V DC
Spulenspannung max.: 24V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 480mW
Ansprechzeit: 30ms
Freigabezeit: 5ms
Schaltspannung: max. 24V DC;max. 440V AC
Kontaktstrom max.: 50A
Kontaktwiderstand: 50mΩ
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
OEM Nummer: 859173
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais 12v, leistungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.