Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 18VDC; 50A; Umax: 36VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 18VDC; 50A; Umax: 36VDC
Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 18VDC; 50A; Umax: 36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-RS50-Z-18VDC
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     RS50-3022-25-1018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: RELPOL
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,8mm;Verbinder 6,5x2mm
Äußere Abmessungen: 40x25x49,2mm
Anwendung: Photovoltaik
Spulenwiderstand: 675Ω
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 50A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: RS50
Spulennennspannung: 18V DC
Spulenspannung min.: 13,5V DC
Spulenspannung max.: 36V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 480mW
Ansprechzeit: 30ms
Freigabezeit: 5ms
Schaltspannung: max. 24V DC;max. 440V AC
Kontaktstrom max.: 50A
Kontaktwiderstand: 50mΩ
OEM Nummer: 859174
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais 18v, ly relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.930,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 29,3031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.031,93*
€ 3.607,9967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.007,24*
€ 3.578,6156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.957,86*
€ 3.519,8534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.941,40*
€ 3.500,266
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.930,31*
€ 3.487,0689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.