Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: softstart; UStrom: 220÷400VAC; für DIN-Schiene; 7,5kW; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: softstart; UStrom: 220÷400VAC; für DIN-Schiene; 7,5kW; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-RSBT4016EVC1HP
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RSBT4016EVC1HP
EAN/GTIN:
     5350035429983
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...400V AC
Steuerspannung: 110...400V AC
Modul-Typ: softstart
Zusatzfunktionen: HP Algorithmus
Max. Motorleistung: 7,5kW
Dauernennstrom: 16A
Kommunikationsprotokoll: RS485 Modbus
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,62*
€ 467,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,10*
€ 457,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,27*
€ 400,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,20*
€ 386,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,04*
€ 364,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.