Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: softstart; UStrom: 220÷400VAC; für DIN-Schiene; 11kW; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: softstart; UStrom: 220÷400VAC; für DIN-Schiene; 11kW; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-RSBT4025EVC1HP
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RSBT4025EVC1HP
EAN/GTIN:
     5350035429990
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...55°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...400V AC
Steuerspannung: 110...400V AC
Modul-Typ: softstart
Zusatzfunktionen: HP Algorithmus
Max. Motorleistung: 11kW
Dauernennstrom: 25A
Kommunikationsprotokoll: RS485 Modbus
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,71*
€ 522,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,10*
€ 507,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,10*
€ 448,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,62*
€ 433,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,71*
€ 410,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.