Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Softstart; UStrom: 220÷400VAC; für DIN-Schiene; 15kW; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Softstart; UStrom: 220÷400VAC; für DIN-Schiene; 15kW; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-RSBT4032EVC1HP
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RSBT4032EVC1HP
EAN/GTIN:
     5350035430002
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...400V AC
Steuerspannung: 110...400V AC
Modul-Typ: Softstart
Zusatzfunktionen: HP Algorithmus
Max. Motorleistung: 15kW
Dauernennstrom: 32A
Kommunikationsprotokoll: RS485 Modbus
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 392,09*
€ 471,24*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 383,36*
€ 485,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,38*
€ 577,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,39*
€ 562,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,41*
€ 497,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,84*
€ 481,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,36*
€ 456,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.