Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: softstart; UStrom: 220÷480VAC; für DIN-Schiene,Panel; 45kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: softstart; UStrom: 220÷480VAC; für DIN-Schiene,Panel; 45kW
Artikel-Nr.:
     2805-RSBT4895CVC
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RSBT4895CVC
EAN/GTIN:
     5350035421789
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: Panel;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...480V AC
Steuerspannung: 24V DC;110...400V AC
Modul-Typ: softstart
Max. Motorleistung: 45kW
Dauernennstrom: 95A
Kommunikationsprotokoll: RS485 Modbus
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.766,34*
€ 1.889,97*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.767,68*
€ 2.012,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.012,63*
€ 2.395,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.984,37*
€ 2.361,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.808,95*
€ 2.152,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.770,44*
€ 2.106,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.767,68*
€ 2.103,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.