Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; M12; PIN: 4; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RSFM4/0.5M
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     26144 RSFM 4/0,5 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LUMBERG AUTOMATION
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Dichtheitsklasse: IP67
Montagegewinde: M16x1,5
Anzahl Pole: 4
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Leitungslänge: 0,5m
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: Leitungen
Mechanische Montage: für Frontplatten;geschraubt
Passendes Zubehör: RSKFM16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.