Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: softstart; UStrom: 220÷400VAC; USteuer: 110÷400VAC; 7,5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: softstart; UStrom: 220÷400VAC; USteuer: 110÷400VAC; 7,5kW
Modul: softstart; UStrom: 220÷400VAC; USteuer: 110÷400VAC; 7,5kW
Artikel-Nr.:
     2805-RSGD4016E0VD200
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RSGD4016E0VD200
EAN/GTIN:
     5350035431368
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...400V AC
Steuerspannung: 110...400V AC
Modul-Typ: softstart
Max. Motorleistung: 7,5kW
Dauernennstrom: 16A
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 1...20/0...20s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 244,88*
€ 307,30*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 253,16*
€ 329,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,71*
€ 392,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,05*
€ 374,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,91*
€ 331,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,52*
€ 325,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,16*
€ 301,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.