Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: softstart; UStrom: 220÷600VAC; USteuer: 24VAC,24VDC; 45kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: softstart; UStrom: 220÷600VAC; USteuer: 24VAC,24VDC; 45kW
Artikel-Nr.:
     2805-RSGD6055FFVX310C
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RSGD6055FFVX310C
EAN/GTIN:
     5350035430507
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...600V AC
Steuerspannung: 24V DC;24V AC
Modul-Typ: softstart
Max. Motorleistung: 45kW
Dauernennstrom: 55A
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 1...30/0...30s
Kommunikationsprotokoll: RS485 Modbus
Bauart: Kühlkörper
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 910,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,18*
€ 1.279,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,35*
€ 1.254,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,69*
€ 1.138,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,93*
€ 1.106,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,43*
€ 1.083,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.