Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: softstart; UStrom: 220÷600VAC; USteuer: 110÷400VAC; 45kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: softstart; UStrom: 220÷600VAC; USteuer: 110÷400VAC; 45kW
Artikel-Nr.:
     2805-RSGD6055GGVX310C
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RSGD6055GGVX310C
EAN/GTIN:
     5350035430545
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...600V AC
Steuerspannung: 110...400V AC
Modul-Typ: softstart
Max. Motorleistung: 45kW
Dauernennstrom: 55A
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 1...30/0...30s
Kommunikationsprotokoll: RS485 Modbus
Bauart: Kühlkörper
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 915,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,28*
€ 1.274,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,79*
€ 1.250,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,51*
€ 1.135,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,57*
€ 1.105,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,01*
€ 1.088,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.