Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: softstart; UStrom: 220÷600VAC; für DIN-Schiene; IP20; 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: softstart; UStrom: 220÷600VAC; für DIN-Schiene; IP20; 12A
Artikel-Nr.:
     2805-RSGT6012GGV10
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RSGT6012GGV10
EAN/GTIN:
     5350035435144
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...600V AC
Steuerspannung: 100...240V AC
Modul-Typ: softstart
Dauernennstrom: 12A
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 422,73*
€ 505,63*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 435,91*
€ 552,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,36*
€ 657,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,79*
€ 617,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,42*
€ 552,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,67*
€ 532,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,91*
€ 518,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.