Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 18÷36V; UAusg: 12VDC; IAusg: 167mA; SMT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RSH2-2412S/H3-R
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RSH2-2412S/H3-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: RECOM
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 2W
Äußere Abmessungen: 18,9x17,2x8,7mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 0,167A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 18...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 82%
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: RSH2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.584,00*
1 Packung enthält 150 Stück (€ 10,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.