Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 90÷280VAC; 80A; 48÷530VAC; RSR52; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 90÷280VAC; 80A; 48÷530VAC; RSR52; IP20
Relais: Halbleiter; USteuer: 90÷280VAC; 80A; 48÷530VAC; RSR52; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-RSR52-48A80
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     RSR52-48A80
EAN/GTIN:
     5900005261107
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: RELPOL
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 58,6x45,7x33,5mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 80A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RSR52
Steuerspannung: 90...280V AC
Schaltspannung: 48...530V AC
OEM Nummer: 2615937
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
RELPOL:
RELPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.