Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 25A; 48÷530VAC; RSR52; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 25A; 48÷530VAC; RSR52; IP20
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 25A; 48÷530VAC; RSR52; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-RSR52-48D25
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     RSR52-48D25
EAN/GTIN:
     5900005261121
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: RELPOL
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 58,6x45,7x33,5mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RSR52
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 48...530V AC
OEM Nummer: 2615939
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
RELPOL:
RELPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.