Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 60A; 48÷530VAC; RSR52; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 60A; 48÷530VAC; RSR52; IP20
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 60A; 48÷530VAC; RSR52; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-RSR52-48D60
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     RSR52-48D60
EAN/GTIN:
     5900005261145
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: RELPOL
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 58,6x45,7x33,5mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 60A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RSR52
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 48...530V AC
OEM Nummer: 2615941
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
RELPOL:
RELPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.