Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 40A; USchalt: 24÷530VAC; 3-phasen; -30÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 40A; USchalt: 24÷530VAC; 3-phasen; -30÷80°C
Relais: Halbleiter; 40A; USchalt: 24÷530VAC; 3-phasen; -30÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-RSR62-48D40
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     RSR62-48D40
EAN/GTIN:
     5900005261343
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: RELPOL
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 78x105x38mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 40A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: RSR62
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 24...530V AC
OEM Nummer: 2615962
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
RELPOL:
RELPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 16 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.