Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 60A; USchalt: 24÷530VAC; 3-phasen; -30÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 60A; USchalt: 24÷530VAC; 3-phasen; -30÷80°C
Relais: Halbleiter; 60A; USchalt: 24÷530VAC; 3-phasen; -30÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-RSR62-48D60
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     RSR62-48D60
EAN/GTIN:
     5900005261381
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: RELPOL
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 78x105x38mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 60A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: RSR62
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 24...530V AC
OEM Nummer: 2615967
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
RELPOL:
RELPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 16 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.