Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 80A; USchalt: 24÷660VAC; 3-phasen; -30÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 80A; USchalt: 24÷660VAC; 3-phasen; -30÷80°C
Relais: Halbleiter; 80A; USchalt: 24÷660VAC; 3-phasen; -30÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-RSR62-60A80
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     RSR62-60A80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: RELPOL
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 78x105x38mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 80A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: RSR62
Steuerspannung: 90...280V AC
Schaltspannung: 24...660V AC
OEM Nummer: 2615974
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
RELPOL:
RELPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,67*
€ 255,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,34*
€ 250,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,55*
€ 219,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.