Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Ring; L: 14mm; ØInn: 11,4mm; ØAußen: 23,6mm; 80Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Ring; L: 14mm; ØInn: 11,4mm; ØAußen: 23,6mm; 80Ω
Ferrit: Ring; L: 14mm; ØInn: 11,4mm; ØAußen: 23,6mm; 80Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RT-236-114-140
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RT-236-114-140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Hersteller: RICHCO
Länge: 14mm
Impedanz bei 25MHz: 80Ω
Impedanz bei 100MHz: 133Ω
Kernmaterial: K5B
Außendurchmesser: 23,6mm
Innendurchmesser: 11,4mm
Ferrit-Typ: Ring
Ferriteigenschaften: geglättete Kanten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,2402*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 1,12067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,53*
€ 101,7807
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,32*
€ 101,5308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,9002*
€ 98,65124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,4802*
€ 94,58144
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,2402*
€ 80,01584
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.