Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Ring; L: 11mm; ØInn: 15mm; ØAußen: 23,6mm; Kernmaterial: K5B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Ring; L: 11mm; ØInn: 15mm; ØAußen: 23,6mm; Kernmaterial: K5B
Ferrit: Ring; L: 11mm; ØInn: 15mm; ØAußen: 23,6mm; Kernmaterial: K5B
Artikel-Nr.:
     2805-RT-236-150-114
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RT-236-150-114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Hersteller: RICHCO
Länge: 11mm
Impedanz bei 25MHz: 43Ω
Impedanz bei 100MHz: 85Ω
Kernmaterial: K5B
Außendurchmesser: 23,6mm
Innendurchmesser: 15mm
Ferrit-Typ: Ring
Ferriteigenschaften: geglättete Kanten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,96*
€ 96,3424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,30*
€ 95,557
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,02*
€ 92,8438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,75*
€ 88,9525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,17*
€ 75,1723
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.