Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Fernbedienung; 22; X: 31,8mm; Y: 72,1mm; Z: 14,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Fernbedienung; 22; X: 31,8mm; Y: 72,1mm; Z: 14,7mm
Gehäuse: für Fernbedienung; 22; X: 31,8mm; Y: 72,1mm; Z: 14,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-RT-24080221
Hersteller:
     Retex
Herst.-Nr.:
     M24080221 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
fernbedienungs gehäuse
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: RETEX
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: für Fernbedienung
Größe Y: 72,1mm
Größe X: 31,8mm
Größe Z: 14,7mm
Gehäuseserie: 22
Anzahl Tasten: 1
Ausführung: mit Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.