Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Rack Montage; Standard: 19"; 180; 1U; hellgrau; rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Rack Montage; Standard: 19"; 180; 1U; hellgrau; rack
Gehäuse: für Rack Montage; Standard: 19"; 180; 1U; hellgrau; rack
Artikel-Nr.:
     2805-RT-32180011
Hersteller:
     Retex
Herst.-Nr.:
     P32180011 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: RETEX
Montage: rack
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusefarbe: hellgrau
Gehäuse-Typ: für Rack Montage
Größe Y: 43,6mm
Größe X: 482mm
Größe Z: 263mm
Plattenfarbe: silber
Gehäuseserie: 180
Setinhalt: Gehäuse (Boden und Seiten);vordere Platte;hintere und obere Abdeckung
Bedienhöhe (U): 1U
Gehäusebeschreibung: Frontplatte aus 3mm Aluminium;Ausführung - 1mm Epoxydharz lackierter Stahl
Standard: 19"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.