Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Ferritring
>
Artikel
Ferrit: Ring; L: 5mm; ØInn: 6mm; ØAußen: 8mm; Kernmaterial: K5B; 15Ω
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-RT-80-60-50
Hersteller:
Richco
Herst.-Nr.:
RT-80-60-50
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Hersteller:
RICHCO
Länge:
5mm
Impedanz bei 25MHz:
15Ω
Impedanz bei 100MHz:
36Ω
Kernmaterial:
K5B
Außendurchmesser:
8mm
Innendurchmesser:
6mm
Ferrit-Typ:
Ring
Ferriteigenschaften:
geglättete Kanten
... >
EMI/EMC-Komponenten
>
EMI/EMC Ferritkerne
>
Ringferritkerne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,087*
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2673*
€ 0,31809
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2071*
€ 0,24645
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen