Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Ferritring
>
Artikel
Ferrit: Ring; L: 3mm; ØInn: 5mm; ØAußen: 8,5mm; Kernmaterial: K5B; 16Ω
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-RT-85-50-30
Hersteller:
Richco
Herst.-Nr.:
RT-85-50-30
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Hersteller:
RICHCO
Länge:
3mm
Impedanz bei 25MHz:
16Ω
Impedanz bei 100MHz:
34Ω
Kernmaterial:
K5B
Außendurchmesser:
8,5mm
Innendurchmesser:
5mm
Ferrit-Typ:
Ring
Ferriteigenschaften:
geglättete Kanten
... >
EMI/EMC-Komponenten
>
EMI/EMC Ferritkerne
>
Ringferritkerne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,104*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen