Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Ring; L: 4,8mm; ØInn: 5mm; ØAußen: 9,5mm; Kernmaterial: K5B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Ring; L: 4,8mm; ØInn: 5mm; ØAußen: 9,5mm; Kernmaterial: K5B
Ferrit: Ring; L: 4,8mm; ØInn: 5mm; ØAußen: 9,5mm; Kernmaterial: K5B
Artikel-Nr.:
     2805-RT-95-50-48
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RT-95-50-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Hersteller: RICHCO
Länge: 4,8mm
Impedanz bei 25MHz: 22Ω
Impedanz bei 100MHz: 47Ω
Kernmaterial: K5B
Außendurchmesser: 9,5mm
Innendurchmesser: 5mm
Ferrit-Typ: Ring
Ferriteigenschaften: geglättete Kanten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,101*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.