Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: für Oszilloskop; Strom; 100MHz; BNC; I AC: 30A; Ø: 5mm; 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RT-ZC20
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RT-ZC20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
oszilloskop tastkopf
Hersteller: ROHDE & SCHWARZ
Max. Leitungsdurchmesser: 5mm
Leitungslänge: 1,5m
Bauart Kabel/Anschluss: BNC
Passendes Zubehör: RT-ZA13
Sonden-Art: Strom
Empfindlichkeit bei Strommessung: 0,1V/A
Messsonden-Typ: für Oszilloskop
Messung: DC Strom;Strom AC
Band: 100MHz
AC Strommessbereich: 30A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ROHDESCH:
ROHDESCH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.202,09*
€ 4.436,45*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4.368,89*
€ 4.473,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.473,37*
€ 5.323,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.456,49*
€ 5.303,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.390,17*
€ 5.224,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.368,89*
€ 5.198,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.