Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearzylinder; Durchm.Kolben: 8mm; Kolbenhub: 25mm; Gewinde: M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linearzylinder; Durchm.Kolben: 8mm; Kolbenhub: 25mm; Gewinde: M3
Linearzylinder; Durchm.Kolben: 8mm; Kolbenhub: 25mm; Gewinde: M3
Artikel-Nr.:
     2805-RT/57208/M/25
Hersteller:
     HERION Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     RT/57208/M/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NORGREN HERION
Gehäuse-Material: Edelstahl
Maß A: 8mm
Gewinde: M3
Betriebsdruck: 1...10bar
Maß D: 12mm
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: Linearzylinder
Kolbendurchmesser: 8mm
Kolbenhub: 25mm
Größe CD: 3mm
Größe EE: M3
Größe KK: M3
Größe MR: 3mm
Größe XC: 48mm
Größe BE: M10x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.