Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Buchse; PIN: 4; männlich; Crimpverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Buchse; PIN: 4; männlich; Crimpverbindung
Steckverbinder: rund; Buchse; PIN: 4; männlich; Crimpverbindung
Artikel-Nr.:
     2805-RT00104PNH-K
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RT00104PNH-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Nennspannung: 300V
Gehäuse: Größe 10
Nennstrom: 13A
Dichtheitsklasse: IP67
Setinhalt: Vollständiges Set
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: RT360
Leitungsquerschnitt: 0,75...1,5mm2
Sperrsystem: Außenbajonett
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Herstellerserie: Ecomate RM
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Steckergröße: 16
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm (x2)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.