Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0603; 200kΩ; 0,1W; ±0,1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0603; 200kΩ; 0,1W; ±0,1%
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0603; 200kΩ; 0,1W; ±0,1%
Artikel-Nr.:
     2805-RT0603BRD07200KL
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RT0603BRD07200KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 200kΩ
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Widerstands-Art: präzise
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0217*
€ 0,0294*
1 Tag
4649
10
€ 14,99*
ab € 0,0291*
€ 0,1261*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0488*
€ 0,1666*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1666*
€ 0,19825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERA3AEB204V
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.