Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0603; 7,5kΩ; 0,1W; ±0,1%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0603; 7,5kΩ; 0,1W; ±0,1%
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0603; 7,5kΩ; 0,1W; ±0,1%
Artikel-Nr.:
     2805-RT0603BRE077K5L
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RT0603BRE077K5L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 7,5kΩ
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Widerstands-Art: präzise
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3020
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0333*
€ 0,1378*
Lager 2805
500
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,033* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 210,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.