Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0603; 1,5kΩ; 0,1W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0603; 1,5kΩ; 0,1W; ±1%
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0603; 1,5kΩ; 0,1W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-RT0603FRE071K5L
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RT0603FRE071K5L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 1,5kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Widerstands-Art: präzise
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 8,95*
ab € 0,0117*
€ 0,015*
1 Tag
2954
10
€ 14,99*
ab € 0,01147*
€ 0,02867*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00846*
€ 0,13871*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,13871*
€ 0,16506
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,01734*
€ 0,02063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01586*
€ 0,01887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01295*
€ 0,01541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01182*
€ 0,01407
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01068*
€ 0,01271
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00846*
€ 0,01007
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,13*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 151,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.