Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0603; 2,2kΩ; 0,1W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0603; 2,2kΩ; 0,1W; ±1%
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0603; 2,2kΩ; 0,1W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-RT0603FRE072K2L
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RT0603FRE072K2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 2,2kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Widerstands-Art: präzise
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00447*
€ 0,00785*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00679*
€ 0,06783*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,06783*
€ 0,08072
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,01696*
€ 0,02018
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01418*
€ 0,01687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01197*
€ 0,01424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01103*
€ 0,01313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00986*
€ 0,01173
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00679*
€ 0,00808
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.